text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6003 Joker Combination Wrench 14mm 167mm


Artikelnummer 6X707707
Length (mm)
Wrench width open end (mm)
Surface protection Other
Isolation protection 1000 V No
Cranked No
Low spark model No
With tommy bar No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Length (mm) 167
Wrench width open end (mm) 14
Surface protection Other
Isolation protection 1000 V No
Cranked No
Low spark model No
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
Wrench width open end (inch) Other
Wrench width socket/ring/ratchet (mm) 14
Head width open end (mm) 29
Head width socket/ring/ratchet (mm) 20
Head height open end (mm) 6
Head height socket/ring/ratchet (mm) 8.5
Wrench width socket/ring/ratchet (inch) Other
Ratcheting model No
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82041100
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Artikelnummern

Artikelnummer 6X707707
EAN 4013288212702
UBB 500711205426
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05020205001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.