text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Hexagon nut ISO 4032 Steel C35 (AD-W7) Plain for pressure vessels

Numer artykułu
Brand Fabory
Driving features Hexagon
Material Steel
Material technical C35 (AD-W7)
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Specyfikacje

Brand Fabory
Driving features Hexagon
Material Steel
Material technical C35 (AD-W7)
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info Specific features of fasteners for pressure vessels:
  • Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
  • Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
  • Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.for pressure vessels

Normy

ISO 4032

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.