text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Worktable Jerry B2000xD1000xH800-850mm Worktop melamine frame gray RAU


Base frame made of 30 x 30 mm profile steel tube with integrated height adjustment - Cross struts at the top (front and rear) - Max. load capacity 300 kg with evenly distributed static surface load - Melamine board with melamine resin direct coating in accordance with DIN 68765, limited scratch and impact resistance - Thickness 22 mm - Environmentally friendly powder coating in anthracite gray, RAL 7016 - Disassembled delivery, easy assembly

Cod Articol 5E449604
Značka Rau
Šířka (mm) 2000
Komoditní kód 94032080
Ambalat la 1

Specificații

Značka Rau
Šířka (mm) 2000
Komoditní kód 94032080

Descriere

Base frame made of 30 x 30 mm profile steel tube with integrated height adjustment - Cross struts at the top (front and rear) - Max. load capacity 300 kg with evenly distributed static surface load - Melamine board with melamine resin direct coating in accordance with DIN 68765, limited scratch and impact resistance - Thickness 22 mm - Environmentally friendly powder coating in anthracite gray, RAL 7016 - Disassembled delivery, easy assembly

Numerele articolelor

Cod Articol 5E449604
EAN 4040376498175
UBB 500729838648
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 06-500M10-20-51356.716
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.