text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
Login
Register
Country
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Germany
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Italy
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Other
Fabory Group
Európa
中国
Language
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
German
English
Italian
English
Country
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Germany
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Italy
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Other
Fabory Group
Európa
中国
Language
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
German
English
Italian
English
Login
Register
Odvetvie
Odvetvie
Nákladné automobily, autobusy a prívesy
Výroba potravinárskych a mliečnych strojov
Agri
Polovodiče & Zdravotníctvo
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický priemysel
Wind
Ostatné priemyselné odvetvia
Riešenia
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Sety a sady
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inžinierstvo
Laboratórium
3D Portál
Školenie
Digitáne riešenie
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Workshop files
All categories
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
HVAC
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Hand tools
Files & planes
Files & rasps
Workshop files
1K004755
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Workshop file DIN 7261 length 200 mm cross-sect. 20 x 5 mm cut 3 flat blunt PROM
Add to catalogue
/ price per 
-
Excl. VAT
Article number
1K004755
Shape
Square
Total length (mm)
200
Blade width (mm)
20
Blade height (mm)
5
Cut shape
Other
Cut number
3
Brand
Promat
View all specifications
-
+
Packed per 1
Add to cart
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Shape
Square
Total length (mm)
200
Blade width (mm)
20
Blade height (mm)
5
Cut shape
Other
Cut number
3
Brand
Promat
Commodity code
82031000
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
1K004755
EAN
4015448407294
UBB
500581056982
UNSPSC
27110000
Manufacturer article nr
4000840022
Download as PDF
Print
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering