text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 8794 B B- 76MM


Rallonge « Wobble » pour Zyklop Wera. Avec angle de basculement de 15° dans toutes les directions, permettant de travailler avec rapidité et précision même dans les endroits exigus et dérobés.

Numéro d'article 81040.000.076
Longueur (mm) 76
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm) 9.5
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 76
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm) 9.5
Certifié VDE Non
Marque Wera

La description

Rallonge « Wobble » pour Zyklop Wera. Avec angle de basculement de 15° dans toutes les directions, permettant de travailler avec rapidité et précision même dans les endroits exigus et dérobés.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81040.000.076
EAN 4013288121295
UBB 500511984279
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003584001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.