text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS 0,8x4,0x157 mm TIE SB


Položka č. 0G344266
Taille de bit (mm)
L (mm)
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 157
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de lame (mm) 4
Épaisseur de lame (mm) 0.8
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Taille de bit (mm) 0.8
L (mm) 157
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 157
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de lame (mm) 4
Épaisseur de lame (mm) 0.8
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 9
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Wera
Type Interchangeable Bit

Čísla materiálu

Položka č. 0G344266
EAN 4013288229052
UBB 500731702485
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05006557001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.