text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

WERA BIT-CHECK 30 UNI 1 30PC


Bit-Check 30 Universal 1, 30-delig 1x 889/4/1 K Rapidaptor universele bithouder: 1/4", x 50 mm 6x 851/1 TZ Bits Phillips: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 855/1 TH Bits Pozidriv: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO Bits met Boring: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 TZ Sleufschroeven Bits: 1 x 5.5 x 25 mm 5x 840/1 Z Zeskant Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm29 bits op beperkte ruimte. Bit makkelijk te verwijderen resp. te plaatsen. Rapidaptor-houder maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Met universele inhoud voor alle toepassingsgebieden. Robuuste Bit-Check.

Cod Articol 2C136338
Packaging Plastic box
Number of bits PH (crosshead) 6
Number of bits PZ (crosshead) 6
Number of bits Torx 6
Number of bits groove 1
Ambalat la 1

Specificații

Packaging Plastic box
Number of bits PH (crosshead) 6
Number of bits PZ (crosshead) 6
Number of bits Torx 6
Number of bits groove 1
Number of bits total 29
With magnetic holder No
Number of bits hexagon socket 5
Number of bits TriWing 0
Number of bits two hole 0
With bit ratchet No
Number of bits inner square (Robertson) 0
With handgrip No
Brand Wera
Commodity code 82079030
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descriere

Bit-Check 30 Universal 1, 30-delig 1x 889/4/1 K Rapidaptor universele bithouder: 1/4", x 50 mm 6x 851/1 TZ Bits Phillips: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 855/1 TH Bits Pozidriv: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO Bits met Boring: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 TZ Sleufschroeven Bits: 1 x 5.5 x 25 mm 5x 840/1 Z Zeskant Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm29 bits op beperkte ruimte. Bit makkelijk te verwijderen resp. te plaatsen. Rapidaptor-houder maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Met universele inhoud voor alle toepassingsgebieden. Robuuste Bit-Check.

Numerele articolelor

Cod Articol 2C136338
EAN 4013288115096
UBB 500643335812
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056440001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.