text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera 967 SL HF Torx L-Key T25 Black Laser 104mm


967 SL TORX® HF L-key Multicolour with holding function, TX 25 x 104 mmHigh quality L-keys for recessed TORX® screws. With holding function (HF) on the long arm to securely hold the screw on the tool. The BlackLaser surface treatment provides outstanding corrosion protection and a long service life. ",Take it easy", Tool Finder with colour coding according to size.

Cod Articol 2I332468
Insulated Yes
Size (TX) 25
Isolation protection 1000 V No
With hole No
VDE tested No
Ambalat la 1

Specificații

Insulated Yes
Size (TX) 25
Isolation protection 1000 V No
With hole No
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82054000
Model 967 SL
Type HF Torx L-Key

Descriere

967 SL TORX® HF L-key Multicolour with holding function, TX 25 x 104 mmHigh quality L-keys for recessed TORX® screws. With holding function (HF) on the long arm to securely hold the screw on the tool. The BlackLaser surface treatment provides outstanding corrosion protection and a long service life. ",Take it easy", Tool Finder with colour coding according to size.

Numerele articolelor

Cod Articol 2I332468
EAN 4013288185280
UBB 500668582132
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05024175001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.