text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Germany
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Italy
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
German
English
Italian
English
Country
Germany
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Italy
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
German
English
Italian
English
Login
Register
Indústrias
Indústrias
Carroçarias, reboques ou caravanas
Construção de máquinas alimentares e de lacticínios
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Indústria petroquímica
Wind
Outras indústrias
Soluções
Fabory Logic
RFID
Armário com balanças
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engenharia
Laboratório
Portal 3D
Formação
Soluções digitais
Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Accessories & parts
All categories
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Hand tools
Tool storage
Accessories & parts
4D470381
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Wera 9310 Replacement Kit for 6000 Joker Wrench 10mm
Add to catalogue
/ price per 
-
Excl. VAT
Article number
4D470381
Type of accessories/components
Other
Total length (mm)
50
Accessories
No
Part
Yes
Brand
Wera
Commodity code
82041100
Model
9310
View all specifications
-
+
Packed per 1
Add to cart
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Type of accessories/components
Other
Total length (mm)
50
Accessories
No
Part
Yes
Brand
Wera
Commodity code
82041100
Model
9310
Type
Replacement Kit
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
4D470381
EAN
4013288164469
UBB
500686659052
UNSPSC
27110000
Manufacturer article nr
05140245001
Download as PDF
Print
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering