text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Torx BO Torx Screwdriver T9 60mm Blade Length Multi-Component Grip 141mm


367 TORX® BO Tournevis pour vis TORX® inviolables, TX 9 x 60 mmTournevis Kraftform Plus de haute qualité. Manche Kraftform à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fatigant. Les vis TORX® BO sont dotées d'une goupille saillante dans leur profil d'entraînement. Cela empêche tout desserrage non autorisé, car les outils hexagonaux "normaux" ne peuvent pas déplacer ces vis. Seuls les outils TORX® BO spéciaux sont dotés d'un alésage qui peut être glissé sur la goupille. La pointe Wera Black Point et un processus de durcissement complexe garantissent une longue durée de vie de la pointe, une meilleure protection contre la corrosion et une adaptation exacte. Le dispositif antiroulis hexagonal empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail. Marquage de la poignée pour faciliter le repérage et le tri de l'outil.

Numéro d'article 1T895650
Insulated No
Total length (mm) 141
Size (TX) 9
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 60
Emballé par 1

Spécifications

Insulated No
Total length (mm) 141
Size (TX) 9
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 60
With bore hole Yes
Type of shaft Round
Grip design 2-components
Blade diameter (mm) 4
Cap rotatable No
Continuous blade No
With anti-roll protection Yes
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82054000
Model 367 TORX BO
Type Torx Screwdriver

La description

367 TORX® BO Tournevis pour vis TORX® inviolables, TX 9 x 60 mmTournevis Kraftform Plus de haute qualité. Manche Kraftform à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fatigant. Les vis TORX® BO sont dotées d'une goupille saillante dans leur profil d'entraînement. Cela empêche tout desserrage non autorisé, car les outils hexagonaux "normaux" ne peuvent pas déplacer ces vis. Seuls les outils TORX® BO spéciaux sont dotés d'un alésage qui peut être glissé sur la goupille. La pointe Wera Black Point et un processus de durcissement complexe garantissent une longue durée de vie de la pointe, une meilleure protection contre la corrosion et une adaptation exacte. Le dispositif antiroulis hexagonal empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail. Marquage de la poignée pour faciliter le repérage et le tri de l'outil.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T895650
EAN 4013288039989
UBB 500643203234
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05138259001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.