text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 334 SK 1.2X7X125


334 SK Destornillador para tornillos ranurados, 1,2 x 7 x 125 mmDestornilladores Kraftform Plus de alta calidad con hojas hexagonales. Mango multicomponente Kraftform Plus. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Puntas Lasertip: superficie microscópicame

Položka č. 6V192736
Design Pravý
Izolace Ne
Celková délka (mm) 230
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Ambalat la 1

technické údaje

Design Pravý
Izolace Ne
Celková délka (mm) 230
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 125
Šířka čepele (mm) 7
Tloušťka čepele (mm) 1.2
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Typ hřídele Šestihran
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 7
Šířka klíče (šestihranný pohon) (mm) 10
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Wera
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

Popis

334 SK Destornillador para tornillos ranurados, 1,2 x 7 x 125 mmDestornilladores Kraftform Plus de alta calidad con hojas hexagonales. Mango multicomponente Kraftform Plus. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Puntas Lasertip: superficie microscópicamente rugosa que se adhiere firmemente a la cabeza del tornillo. Esto reduce el deslizamiento y la presión de contacto. El buscador de herramientas ",Take it easy", con codificación por colores según los perfiles y el sello de tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria. La característica hexagonal antideslizante evita que se ruede en el lugar de trabajo.

Čísla materiálu

Položka č. 6V192736
EAN 4013288108081
UBB 500643192429
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05007675001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.