text.skipToContent
text.skipToNavigation
212 135 900
+ 150.000 artigos de fixação em stock
Serviço 24/7 com MyFabory
75 anos a fornecer qualidade
Login
Registar
País
België
Alemanha
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Itália
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
País
België
Alemanha
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Itália
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
Login
Registar
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Artigo
Continuar a comprar
Efetuar Encomenda
O seu carrinho de compras está vazio
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Caçonetes
Todas as categorias
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas
Roscar
Caçonetes
3T347593
...
Ver preço
Faça login para ver o nível de estoque
Login to add to catalog
Iniciar sessão para guardar a pesquisa
A sua palavra-passe deve conter um mínimo de 8 carateres, dos quais 1 número e 1 caracter especial
Esqueceu-se da palavra-passe?
Criar conta
Pode encomendar online em qualquer altura e em qualquer lugar
Pode visualizar os seus preços líquidos
Pode visualizar e pesquisar o seu histórico de compras
Criar conta
Continuar a comprar
Ir para o carrinho de compras
O produto foi adicionado com sucesso ao seu carrinho
x
Encontrou tudo o que precisa? Complete a sua encomenda com estes artigos:
Völkel Caçonete DIN 5158 HSS G 3/4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3T347593
Desenho
9/32 polegadas
Tipo de rosca
G
Material de corte
HSS
Tamanho da rosca (polegadas)
3/4 polegadas
Marca
Völkel
Código pautal
8207403000
Type
Round Die
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Tipo de rosca
G
Material de corte
HSS
Tamanho da rosca (polegadas)
3/4 polegadas
Marca
Völkel
Código pautal
8207403000
Type
Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3T347593
EAN
4022835254225
UBB
500690789267
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
25422
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar