text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
Prihlásenie
Registrovať
Krajina
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Nemecko
Taliansko
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Iné
Fabory Group
Európa
中国
Jazyk
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Portugalčina
Angličtina
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Angličtina
Egyszerűsített kínai
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Krajina
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Nemecko
Taliansko
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Iné
Fabory Group
Európa
中国
Jazyk
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Prihlásenie
Registrovať
Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Lubrinox
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Machine taps
Všetky kategórie
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Machining tools
Tapping
Machine taps
4B758684
...
Zobraziť cenu
Ak chcete zobraziť stav zásob, prihláste sa
Prihlásenie pre pridanie do katalógu
Prihlásiť sa na uloženie vyhľadávania
Vaše heslo musí obsahovať najmenej 8 znakov, z toho najmenej 1 symbol a 1 číslo
Zabudli ste heslo ?
Vytvoriť účet
Môžete objednať online kedykoľvek, kdekoľvek
Môžete vidieť vaše čisté ceny
Môžete sprehľadniť vaše vyhľadávanie pomocou histórie objednávok
Vytvoriť účet
Pokračovať v nákupe
Do košíka
Produkt bol úspešne pridaný do košíka
x
Našli ste všetko, čo potrebujete? Dokončite svoju objednávku o tieto položky:
Volkel Machine Tap M33x3.5 Form B DIN 376 HSS-E 180mm
Pridať do katalógu
Položka č.
4B758684
Design
Machine tap
Thread length (mm)
50
Total length (mm)
180
Shaft diameter (mm)
25
Thread type
Metric
Cutting length (mm)
50
Pitch thread (mm)
3.5
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Design
Machine tap
Thread length (mm)
50
Total length (mm)
180
Shaft diameter (mm)
25
Thread type
Metric
Cutting length (mm)
50
Pitch thread (mm)
3.5
Cutting material
HSS-E
Key square (mm)
20
Brand
Völkel
Commodity code
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4B758684
EAN
4022835385806
UBB
500513421163
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
38580
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní