text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
Prihlásenie
Registrovať
Krajina
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Nemecko
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Taliansko
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Iné
Fabory Group
Európa
中国
Jazyk
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Krajina
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Nemecko
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Taliansko
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Iné
Fabory Group
Európa
中国
Jazyk
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Prihlásenie
Registrovať
Odvetvie
Odvetvie
Nákladné automobily, autobusy a prívesy
Výroba potravinárskych a mliečnych strojov
Agri
Polovodiče & Zdravotníctvo
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický priemysel
Wind
Ostatné priemyselné odvetvia
Riešenia
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Sety a sady
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inžinierstvo
Laboratórium
3D Portál
Školenie
Digitáne riešenie
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Machine taps
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábacie stroje
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4V226770
...
Zobraziť cenu
Ak chcete zobraziť stav zásob, prihláste sa
Prihlásenie pre pridanie do katalógu
Prihlásiť sa na uloženie vyhľadávania
Vaše heslo musí obsahovať najmenej 8 znakov, z toho najmenej 1 symbol a 1 číslo
Zabudli ste heslo ?
Vytvoriť účet
Môžete objednať online kedykoľvek, kdekoľvek
Môžete vidieť vaše čisté ceny
Môžete sprehľadniť vaše vyhľadávanie pomocou histórie objednávok
Vytvoriť účet
Pokračovať v nákupe
Do košíka
Produkt bol úspešne pridaný do košíka
x
Našli ste všetko, čo potrebujete? Dokončite svoju objednávku o tieto položky:
Volkel Machine Tap 2-1/8-8 UN ISO 529/B HSS-E 200mm
Pridať do katalógu
Položka č.
4V226770
Design
Machine tap
Thread length (mm)
70
Total length (mm)
200
Shaft diameter (mm)
35.5
Thread type
Other
Cutting length (mm)
70
Cutting material
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Design
Machine tap
Thread length (mm)
70
Total length (mm)
200
Shaft diameter (mm)
35.5
Thread type
Other
Cutting length (mm)
70
Cutting material
HSS-E
Thread per inch
8
Key square (mm)
28
Thread size (inch)
Other
Brand
Völkel
Commodity code
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4V226770
EAN
4022835831129
UBB
500513437912
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83112
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní