text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Oxxa Basic Reflect Traffic Vest Polyester Yellow


Numer artykułu 6M309084
Colour Yellow
Material Other
Thermally insulated No
Type of closure Other
Fire retardant version No
Universal size Yes
With pockets No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Colour Yellow
Material Other
Thermally insulated No
Type of closure Other
Fire retardant version No
Universal size Yes
With pockets No
Size (US/CA) Other
High visibility (signal colours) Yes
With reflective striping Yes
Gender Unisex
Child model No
Material weight (g/m²) 0.12
Water/wetness protection according to EN 343 No
Warning protection according to EN ISO 20471 Yes
Brand OXXA Basic
Commodity code 61143000
Model Reflect
Safety 2.2
Type Traffic Vest

Numery artykułów

Numer artykułu 6M309084
EAN 8718249017148
UBB 500572262482
UNSPSC 46181533
Artykuł producenta nr 26011500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.