text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Machine tap DIN 376/338 RN N/A HSSE 16X2.0 C 35 gr

Numer artykułu 2Z693413
D (mm)
Basic material HSSE
Brand Völkel
Drive size 0
Content of set Machine tap M16x2,0 + jobber drill 14,0mm

Specyfikacje

D (mm) 16
Basic material HSSE
Brand Völkel
Drive size 0
Content of set Machine tap M16x2,0 + jobber drill 14,0mm

Normy

DIN 376/338 RN

Numery artykułów

Numer artykułu 2Z693413
EAN 4022835387985
UBB 500513511179
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 38798
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.