text.skipToContent text.skipToNavigation

UVEX Carbonvision Goggles Polycarbonate (PC) Colorless

Artículo No. 0G661885
Design Twin lens spectacles
Weight 46
Adjustable Yes
Loose glass No
Fitting on eyeglasses No
With side- and upper flaps Yes
Material glass Polycarbonate (PC)

Especificaciones

Design Twin lens spectacles
Weight 46
Adjustable Yes
Loose glass No
Fitting on eyeglasses No
With side- and upper flaps Yes
Material glass Polycarbonate (PC)
Scratch proof Yes
Anti-Fog Yes
Colour of lens(es) Colourless
Mirrored No
Antireflective glasses No
Type of venting Indirect
Material frame Plastic
Colour frame Multi-coloured
Brand Uvex
Model carbonvision
Type Carbonvision Goggles

Números de artículo

Artículo No. 0G661885
EAN 4031101472003
UBB 500572242849
UNSPSC 46181804
Artículo del fabricante nr 9307375
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.