text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Tyrolit Round Brush for Floorstand Grinder 1RDW E0.3mm PREMIUM 150 x 18 x 27 x 32mm

Numer artykułu 4S017182
Design Brush head
Material Stainless steel
Pin connection No
Brush diameter (mm) 150
Brand Tyrolit
Commodity code 96035000
Type Round Brush

Specyfikacje

Design Brush head
Material Stainless steel
Pin connection No
Brush diameter (mm) 150
Brand Tyrolit
Commodity code 96035000
Type Round Brush

Numery artykułów

Numer artykułu 4S017182
EAN 9003178961167
UBB 500572022233
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 896116
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.