text.skipToContent
text.skipToNavigation
03 74 15 02 40
Más de 150.000 artículos de fijación en stock
Servicio 24/7 con MyFabory
75 años ofreciendo calidad
Se connecter
S'inscrire
Pays
Allemagne
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italie
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Autres
Groupe Fabory
Europa
中国
Langue
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
Allemagne
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italie
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Autres
Groupe Fabory
Europa
中国
Langue
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Coated products
Toutes les catégories
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Grinding & sanding
Coated products
5T394730
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Service Clients +
Créer un compte
Continuer vos achats
Vers le panier
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
Tyrolit Paper Roll Aluminum Oxide 60 Grit Premium A-P21-D 100mm x 5m
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
5T394730
Width
100
Type
Roll
Length (mm)
5000
Material of carrier
Paper
Suitable for plastic
Yes
Suitable for wood
Yes
Suitable for paint
Yes
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Width
100
Type
Roll
Length (mm)
5000
Material of carrier
Paper
Suitable for plastic
Yes
Suitable for wood
Yes
Suitable for paint
Yes
Particle type
Corundum
Granulation according to CAMI
60
Scattering
Half open
Nonwoven fabric-fineness
Fineness fine
Brand
Tyrolit
Commodity code
68052000
Type
Paper Roll
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5T394730
EAN
9003172010953
UBB
500683299993
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
34231863
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande