text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cylindrical mandrel 3 x 6-3 x 30

Spécifications

Head form Cylinder
Shaft length (mm) 30
Diameter (mm) 3
Holding shaft (mm) 3
Granulation 120
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for aluminium Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for non-ferrous metals Yes
Burr Yes

La description

Broad application area High quality Versatile application options

Numéros d'articles

Numéro d'article 0W895443
EAN 9003170020114
UBB 500572069275
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 2011
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.