text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 8037 type N nominale d. 8 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Article number 4A844022
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 40
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Packed per 1

Specifications

Totale lengte (mm) 80
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 40
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Goederencode 82075060

Article numbers

Article number 4A844022
EAN 4015448515975
UBB 500581977377
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  4000861413
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.