text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 1.5 mm HSS profile ground cylinder s


Artikelnummer 1X686335
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 45
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Lunghezza totale (mm) 70
Diametro trapano (mm) 1.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 45
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
Marchio Promat
Codice merceologico 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 1X686335
EAN 4015448414582
UBB 500581281952
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861015
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.