text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
Más de 150.000 artículos de fijación en stock
Servicio 24/7 con MyFabory
75 años ofreciendo calidad
Iniciar sesión
Registro
País
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Alemania
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Italia
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
País
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Alemania
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Italia
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
Iniciar sesión
Registro
Branże
Branże
Budowa ciężarówek, przyczep i autokarów
Budowa maszyn spożywczych i mlecznych
Agri
Branża Półprzewodników i Medyczna
Branża Konstrukcyjno-Budowlana
Przemysł petrochemiczny
Branża Wiatrowa
Inne branże
Rozwiązania
Fabory Logic
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Rozwiązania cyfrowe
Asortyment
Asortyment
Elementy złączne
Części C
Narzędzia i artykuły BHP
Wiodący standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Spiraalboren
Todas las categorías
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Obróbka skrawaniem
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Taladrar
Brocas
9W929987
...
Ver precio
Inicie sesión para ver el nivel de existencias
Login to add to catalog
Iniciar sesión para guardar la búsqueda
Su contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo un carácter especial y un número
¿Ha olvidado su contraseña?
Crear cuenta
Usted puede hacer un pedido online en cualquier momento, en cualquier lugar
Usted puede ver sus propios precios netos
Usted puede ver y buscar en su historial de pedidos
Crear cuenta
Seguir comprando
Ir a la cesta
El producto se ha añadido correctamente a su cesta
x
¿Ha encontrado todo lo que necesita? Complete su pedido con estos artículos:
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.5 mm VHM DIN 6535 HA short PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9W929987
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
75
Műanyaghoz alkalmas
Igen
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas öntöttvashoz
Igen
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Teljes hossz (mm)
117
Átmérő fúró (mm)
8.5
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
75
Műanyaghoz alkalmas
Igen
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas öntöttvashoz
Igen
Alkalmas színesfémekhez
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Spirálfúró
Igen
Márka
Promat
Árucikk kód
82075060
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9W929987
EAN
4015448485674
UBB
500584022106
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000861234
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando