text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Hand tap DIN 352 no. 3 M24 x 3 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numero articolo 6J085811
Design Hand tap
Thread length (mm) 50
Total length (mm) 110
Shaft diameter (mm) 18
Thread type Metric
Confezionato per 1

Specifiche

Design Hand tap
Thread length (mm) 50
Total length (mm) 110
Shaft diameter (mm) 18
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 3
Thread size 24
Cutting material HSS
Key square (mm) 45791
Left-handed thread No

Descrizione

HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numeri di articolo

Numero articolo 6J085811
EAN 4015448639930
UBB 500751838680
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000867126
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.