text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

TECKWERK Milling pin SPG special steel dm 8 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide cr


Numer artykułu 9V750750
Kształt głowicy Spiczaste drzewo
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 20
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Uzębienie Krzyż (X)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Spiczaste drzewo
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 20
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Uzębienie Krzyż (X)
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 SPG
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 9V750750
EAN 4015448600107
UBB 500751899153
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 2000868778
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.