text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 88 2253000
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Land
Duitsland
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italië
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Land
Duitsland
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italië
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Wheels and Castors
Alle categorieën
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Przenoszenie i pokrywanie
Koła
0Q836129
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Login om zoekopdracht op te slaan
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Swivel castor wheel dm 150 mm load cap. 300 kg polyamide panel L135xW110 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
/ prijs per 
-
incl. BTW
Artikelnummer
0Q836129
Szerokość
50
Średnica
150
Ładowność
300
Model kołowy
Inny
Bieżnik materiałowy
Inny
Łożysko
Łożysko igiełkowe
Marka
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Szerokość
50
Średnica
150
Ładowność
300
Model kołowy
Inny
Bieżnik materiałowy
Inny
Łożysko
Łożysko igiełkowe
Marka
Promat
Kod towaru
73269098
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Q836129
EAN
4260565399360
UBB
500573829834
UNSPSC
31162701
Fabrikant artikelnummer
3000276025
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen