text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley Block Plane 153mm


Handy tool for processing corners and small areas. Adjustable blade. Matching replacement blade: 4000 787 046

Numéro d'article S4172.111.155
Width 100
Design Bench plane
Length (mm) 158
Material base Metal
Material base sole Metal
Emballé par 1

Spécifications

Width 100
Design Bench plane
Length (mm) 158
Material base Metal
Material base sole Metal
Shape of chisel Straight
Adjustable chisel No
Adjustable jaw hole No
Brand Stanley
Weight per piece (g) 200
Commodity code 82031000
Type Block Plane

La description

Handy tool for processing corners and small areas. Adjustable blade. Matching replacement blade: 4000 787 046

Numéros d'articles

Numéro d'article S4172.111.155
EAN 3253565213997
UBB 420137070157
UNSPSC 27111900
N° Article du fabricant 5-21-399
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.