text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Germany
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Italy
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
German
English
Italian
English
Country
Germany
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Italy
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
German
English
Italian
English
Login
Register
Indústrias
Indústrias
Carroçarias, reboques ou caravanas
Construção de máquinas alimentares e de lacticínios
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Indústria petroquímica
Wind
Outras indústrias
Soluções
Fabory Logic
RFID
Armário com balanças
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engenharia
Laboratório
Portal 3D
Formação
Soluções digitais
Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Strap wrench
All categories
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Hand tools
Automotive
Wrenches
Strap wrench
6O949053
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Strap pipe wrench length 300 mm max. pipe diameter 135 mm RIDGID
Add to catalogue
/ price per 
-
Excl. VAT
Article number
6O949053
Design
Band loop
Surface protection
Other
Weight
800
Suitable for max. pipe diameter
Other
Length (mm)
300
Chucking range (mm)
50 - 50
Low spark model
No
View all specifications
-
+
Packed per 1
Add to cart
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Design
Band loop
Surface protection
Other
Weight
800
Suitable for max. pipe diameter
Other
Length (mm)
300
Chucking range (mm)
50 - 50
Low spark model
No
Grip design
Other
Length of chain/band loop (mm)
760
Handle cover
Other
With antislip facility
No
Suitable for oil filter
No
Brand
Ridgid
Commodity code
82055980
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
6O949053
UBB
500719646597
UNSPSC
25191700
Manufacturer article nr
31345
Download as PDF
Print
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering