text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Stanley Tool Kit 1-92-065 Black 40.3 x 17.8 x 13cm

Numer artykułu S4640.065.403
Colour Black
Width 13
Design Tool Box
Height 178
Depth 403
Material Plastic
Total number of compartments 2

Specyfikacje

Colour Black
Width 13
Design Tool Box
Height 178
Depth 403
Material Plastic
Total number of compartments 2
Brand Stanley

Numery artykułów

Numer artykułu S4640.065.403
EAN 3253561920653
UBB 500504522391
UNSPSC 24113106
Artykuł producenta nr 1-92-065
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.