text.skipToContent
text.skipToNavigation
212 135 900
+ 150.000 artigos de fixação em stock
Serviço 24/7 com MyFabory
75 anos a fornecer qualidade
Login
Registar
País
Alemanha
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Itália
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
País
Alemanha
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Itália
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
Login
Registar
Indústrias
Indústrias
Carroçarias, reboques ou caravanas
Construção de máquinas alimentares e de lacticínios
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Indústria petroquímica
Wind
Outras indústrias
Soluções
Fabory Logic
RFID
Armário com balanças
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engenharia
Laboratório
Portal 3D
Formação
Soluções digitais
Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
0
0 Artigo
Continuar a comprar
Efetuar Encomenda
O seu carrinho de compras está vazio
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Todas as categorias
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ruční nářadí
Kleště a pinzety
Kleště s krátkými čelistmi
Telefonní a radiové kleště
S4492.007.200
...
Ver preço
Faça login para ver o nível de estoque
Login to add to catalog
Iniciar sessão para guardar a pesquisa
A sua palavra-passe deve conter um mínimo de 8 carateres, dos quais 1 número e 1 caracter especial
Esqueceu-se da palavra-passe?
Criar conta
Pode encomendar online em qualquer altura e em qualquer lugar
Pode visualizar os seus preços líquidos
Pode visualizar e pesquisar o seu histórico de compras
Criar conta
Continuar a comprar
Ir para o carrinho de compras
O produto foi adicionado com sucesso ao seu carrinho
x
Encontrou tudo o que precisa? Complete a sua encomenda com estes artigos:
Stanley Rádiové kleště 0-84-007 200mm VDE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
S4492.007.200
Izolace
Ano
Tvar
Rovný
Ochrana povrchu
Pochromováno
S řezačkou drátu
Ano
Délka (mm)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Tvar stlačení
Jiný
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Izolace
Ano
Tvar
Rovný
Ochrana povrchu
Pochromováno
S řezačkou drátu
Ano
Délka (mm)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Tvar stlačení
Jiný
Materiál
Ocel
Vhodné pro optická vlákna
Ne
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
S funkcí páskování
Ano
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Kryt rukojeti
Jiný
Úchopová plocha
Ozubený
Kovaný
Ano
Testováno VDE
Ano
Značka
Stanley
Váha kusu (g)
200
Komoditní kód
8203200000
Type
VDE Long Nose Pliers
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S4492.007.200
EAN
3253560840075
UBB
500501924962
UNSPSC
27112148
Artigo do fabricante nr
0-84-007
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar