text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agri
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Tool system accessories
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Skladování nářadí
Vozíky na nářadí
Příslušenství pro vozíky
G0110.481.080
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Pokračovat v nákupu
Do košíku
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
Stahlwille Tool system accessories Assorted Kazeta 902 C 80
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G0110.481.080
Barva
Silver
Width
530
Design
Pouzdro
Height
68
Depth
350
Třída kvality
Jiný
Materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Silver
Width
530
Design
Pouzdro
Height
68
Depth
350
Třída kvality
Jiný
Materiál
Jiný
Padlock shackle
No
Rollable
No
With shoulder strap
No
Signálně červená
Ne
Se zámkem
Ne
Removable tray
No
S pěnou
Ne
With divider
No
S teleskopickou rukojetí
Ne
Brand
Stahlwille
Weight per piece (g)
3600
Type
Tool Magazine
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0110.481.080
EAN
4018754117420
UBB
500500559660
UNSPSC
24112401
Výrobní číslo položky
81481080
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce