text.skipToContent
text.skipToNavigation
0368 442 082
+150.000 articole in stoc
24/7 cu MyFabory
De 75 de ani specialisti in fixare
Logare
Înregistrare
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Logare
Înregistrare
Industrii
Industrii
Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci
Fabricarea de utilaje pentru procesarea alimentelor și produselor lactate
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petrochimică
Wind
Alte industrii
Soluții
Fabory LOGIC
RFID
Dulap cântar
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC și inginerie
Laborator
Portal 3D
Training
Soluții digitale
Sortiment
Sortiment
Elemente de fixare
C-Parts
Scule și echipament pentru protecția muncii
Standard principal
Standarde DIN
Standarde ISO
Lubrinox
Specialiști în elemente de asamblare
Sortiment mare
Specific industriei
Truse pentru elemente de fixare
Inovații
Către magazinul nostru online
Comanda direct prin magazinul nostru online
0
0 Articol
Continua cumparaturile
Finalizare comandă
Cosul de cumparaturi este gol
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Accessories
Toate categoriile
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Chei de mână
chei cu clichet & accesorii
Accesorii
4P197245
...
Vedeți prețul
Conectați-vă pentru a vedea nivelul stocului
Conectați-vă pentru a adăuga la catalog
Autentificare pentru a salva căutarea
Parola dvs. trebuie să conțină cel puțin 8 caractere, inclusiv un caracter special și un număr.
Ți-ai uitat parola?
Creează cont
Poți comanda online oricând și de oriunde
Poți vedea care sunt prețurile tale
Poți să vizualizezi și să cauți prin istoricul tău de achiziții
Creează cont
Continuați cumpărăturile
Către coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce vă trebuie? Completa-ți comanda cu aceste articole:
Stahlwille MINI Fine Bit-Ratchet 1/4” Internal Hex Drive 4.5° Ratcheting Angle 80-Teeth 90mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4P197245
Izolat
Nu
Greutate
70
Diametrul capului (mm)
22.5
Antimagnetic
Nu
Lungime (mm)
90
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Material
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Greutate
70
Diametrul capului (mm)
22.5
Antimagnetic
Nu
Lungime (mm)
90
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Material
Alte
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Rezistent la explozie
Nu
Cu mâner
Da
Model cu alimentare prin jgheab
Nu
Articulație universală
Nu
Unghi de întoarcere (°)
4.5
Reversibil
Da
Clanță de construcție
Nu
Potrivit pentru biți
Da
Blocare a soclului
Da
Deblocare integrată
Nu
Mâner rotativ
Nu
Mâner extensibil
Nu
Cap articulat
Nu
Cap rotativ
Nu
Potrivit pentru prize de curent
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Stahlwille
Codul mărfurilor
82042000
Type
418B
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4P197245
EAN
4018754291373
UBB
500696171783
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
11133030
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați