text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
België
Německo
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Itálie
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Další
Fabory Group
Europa
中国
Jazyk
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Země
België
Německo
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Itálie
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Další
Fabory Group
Europa
中国
Jazyk
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Torque wrenches
Všechny kategorie
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Merken
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Hand tools
Torque tools
Torque wrenches
1H650877
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Pokračovat v nákupu
Do košíku
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
Stahlwille MANOSKOP 730 Torque Wrench 9 x 12mm 20-100Nm 370mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1H650877
Total length (mm)
370
Connection size
9x12 mm
With signal tone
Yes
Tightening moment (Nm)
20 - 100
Step size adjustment (Nm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Total length (mm)
370
Connection size
9x12 mm
With signal tone
Yes
Tightening moment (Nm)
20 - 100
Step size adjustment (Nm)
2.5
Accuracy according to ISO 6789 (%)
4
With scale
Yes
Brand
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
click-typethe measuring element is only under load while force is being applied, no need for manual reset to zeromount for interchangeable insert/shell toolsQuickRelease safety lock (sizes 5–65)rapid setting thanks to easy-action locking lever in the handle (sizes 5–65)ergonomically designed, non-slip adjuster with a thumb recessoptimised convex handle for strain-free workingdual stop signaltwin scales N·m/ft·lb and N·m/in·lb (sizes 5–80)on request also available as an N·m-only version without twin scale (sizes 5-65)can be applied for either clockwise or anticlockwise tightening by turning the inserts overany force applied to the tool after the 'click' or applied in the opposite direction to the current function – e.g. forcible loosening of a jammed screw - does not act on the trigger mechanism and cannot cause damage to itcalibration using perfectControl® calibrating unit No 7794 or calibration system No 7706. Readjustment does not require disassemblycertificate in accordance with DIN EN ISO 6789-2:2017display deviation value ± 4%
Čísla materiálu
Objednací číslo
1H650877
EAN
4018754266203
UBB
500654024503
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
50184010
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce