text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MANOSKOP 721 Torque Wrench 1/2" 40-200Nm 483mm


kliknutí-tyčměřící prvek je zatížen pouze během působení síly, není třeba ruční přestavení na zerorapidní nastavení díky snadno působící aretační páčce v rukojetiergonomicky navržený, protiskluzový seřizovač s vybráním pro palecduální dorazový signáldvě stupnice N-m/ft-lboptimalizovaná konvexní rukojeť pro práci bez namáháníjakákoli síla působící na nástroj po „kliknutí“ nebo působící v opačném směru, než je aktuální funkce - např. např. násilné uvolnění zaseknutého šroubu - nepůsobí na spouštěcí mechanismus a nemůže jej poškoditvšechny citlivé součásti jsou chráněny robustním trubkovým ocelovým krytemkalibrace pomocí kalibrační jednotky perfectControl® č. 7794 nebo kalibračního systému č. 7706. Opětovné nastavení nevyžaduje demontážcertifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017hodnota odchylky displeje ± 4 %.

Article number 1D634286
Weight 1490
Total length (mm) 483
Connection size 1/2 inch
With signal tone Yes
Tightening moment (Nm) 40 - 200
Packed per 1

Specifications

Weight 1490
Total length (mm) 483
Connection size 1/2 inch
With signal tone Yes
Tightening moment (Nm) 40 - 200
Head width (mm) 41
Connection size (mm) 12.5
Step size adjustment (Nm) 5
Accuracy scale division (Nm) 5
Screwdriver model No
Accuracy according to ISO 6789 (%) 4
With scale Yes
Brand Stahlwille
Commodity code 82041100
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Description

kliknutí-tyčměřící prvek je zatížen pouze během působení síly, není třeba ruční přestavení na zerorapidní nastavení díky snadno působící aretační páčce v rukojetiergonomicky navržený, protiskluzový seřizovač s vybráním pro palecduální dorazový signáldvě stupnice N-m/ft-lboptimalizovaná konvexní rukojeť pro práci bez namáháníjakákoli síla působící na nástroj po „kliknutí“ nebo působící v opačném směru, než je aktuální funkce - např. např. násilné uvolnění zaseknutého šroubu - nepůsobí na spouštěcí mechanismus a nemůže jej poškoditvšechny citlivé součásti jsou chráněny robustním trubkovým ocelovým krytemkalibrace pomocí kalibrační jednotky perfectControl® č. 7794 nebo kalibračního systému č. 7706. Opětovné nastavení nevyžaduje demontážcertifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017hodnota odchylky displeje ± 4 %.

Article numbers

Article number 1D634286
EAN 4018754268931
UBB 500654025344
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  50204020
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.