text.skipToContent
text.skipToNavigation
+36 1 791 7748
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Belépés
Regisztráció
Ország
België
Németország
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Olaszország
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Egyéb
Fabory csoport
Europa
中国
Nyelv
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Német
Angol
Olasz
Angol
Ország
België
Németország
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Olaszország
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Egyéb
Fabory csoport
Europa
中国
Nyelv
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Német
Angol
Olasz
Angol
Belépés
Regisztráció
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Nedtrain Oud
Minden kategóriában
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Hand tools
Plumbing tools
Pipe tools
Pipe cutters
5B006395
...
Ár megtekintése
A készletszint megtekintéséhez jelentkezzen be
Katalógus eléréséhez jelentkezzen be
Keresés mentéséhez jelentkezzen be
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, tartalmaznia kell egy speciális karaktert és egy számot.
Elfelejtette jelszavát?
Fiók létrehozása
Bárhol, bármikor rendelhet online
Láthatja a saját nettó árait
Áttekintheti korábbi rendeléseit
Felhasználói fiók létrehozása
Vásárlás folytatása
Tovább a kosárhoz
A termék hozzáadva a kosárhoz
x
Megtalálta mindent, amit keresett? Egészítse ki rendelését az alábbi termékekkel:
Stahlwille 150/2 Pipe Cutter for 10-63mm Steel/Copper/Brass/Aluminum/Plastic Pipe
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
5B006395
Length (mm)
380
Suitable for aluminium
Yes
Suitable for plastic
Yes
Suitable for copper
Yes
Suitable for steel
Yes
Number of cutting wheels
1
Brand
Stahlwille
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Length (mm)
380
Suitable for aluminium
Yes
Suitable for plastic
Yes
Suitable for copper
Yes
Suitable for steel
Yes
Number of cutting wheels
1
Brand
Stahlwille
Model
150/2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5B006395
EAN
4018754241897
UBB
500636253832
UNSPSC
23241610
Gyártó cikksz
60021002
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést