text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Belgium
Czech Republic
France
Germany
Hungary
Italy
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
German
English
Italian
English
Country
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Germany
Italy
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Other
Fabory Group
Európa
中国
Language
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
German
English
Italian
English
Login
Register
Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Lubrinox
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Favorites
All categories
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Electrical supplies
Lighting
Flashlights & Handlamps
G1573.131.263
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Stahlwille 13126-3 LED Headlamp 65lm 3x AAA/LR03 Battery
Add to catalogue
Article number
G1573.131.263
Design
Headlight
Housing colour
Multi-coloured
Rechargeable
No
ANSI
AAA
Material
Plastic
View all specifications
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Design
Headlight
Housing colour
Multi-coloured
Rechargeable
No
ANSI
AAA
Material
Plastic
Lamp type
LED not exchangeable
Degree of protection (IP)
IP68
With light source
Yes
Battery type
Micro
Weight total (g)
81
Number of batteries
3
With batteries
No
Brand
Stahlwille
Weight per piece (g)
249
Commodity code
85131000
Model
13126-3
Download as PDF
Print
Description
ex-rated for zone 1Certifications: SEV 08 ATEX 0163X, II 2G Ex ib IIC T4, II 2D Ex ibD 21 T55°Cwaterproof construction for use in all weather conditionsthree beam modes - white spot, white diffused and red diffusedhigh and low power settingslarge-format ON/OFF button can be easily operated even when wearing heavy glovesLED torch module can be removed from housing and used as stand-alone portable working torchbeam adjustable using twist knob - no breakable hingeswith adjustable, elasticated textile strapdurable, high-impact construction made of ABS/polycarbonatewaterproof to IP 68 down to 10 m depth of waterBrightness: 65 lumenRange: 60 mBurn time: 13 hrs.Batteries: 3 AAA/LR03, alkaline, 1.5 V (not supplied)
Article numbers
Article number
G1573.131.263
EAN
4018754240586
UBB
500623938502
UNSPSC
39111610
Manufacturer article nr
77490013
Download as PDF
Print
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering