text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Stahlwille Socket Set in TCS Module 8-22mm 1/2" Drive 19-Piece


13 Long caps 3/8 '', 12-side, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 and 22 mm; 4 long caps 1/2 '', 12-side, 24, 27, 30 and 32 mm; reduction 3/8 ''-1/2 ''; Led 1/2 ''-3/8 ''

Numer artykułu 8Z984549
Packaging Other
Total number of tools 19
Number of hexagonal sockets 17
With ratchet No
Brand Stahlwille
Pakowane po 1

Specyfikacje

Packaging Other
Total number of tools 19
Number of hexagonal sockets 17
With ratchet No
Brand Stahlwille
Commodity code 82042000
Type Socket Set

Opis

13 Long caps 3/8 '', 12-side, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 and 22 mm; 4 long caps 1/2 '', 12-side, 24, 27, 30 and 32 mm; reduction 3/8 ''-1/2 ''; Led 1/2 ''-3/8 ''

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z984549
EAN 4018754311774
UBB 500705481645
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 96838795
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.