text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
Más de 150.000 artículos de fijación en stock
Servicio 24/7 con MyFabory
75 años ofreciendo calidad
Iniciar sesión
Registro
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
Iniciar sesión
Registro
Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Todas las categorías
Binuri de depozitare
Todas las categorías
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Almacenaje de Herramientas
Contenedores de almacenamiento
Accesorios para almacenamiento
2Q299751
...
Ver precio
Inicie sesión para ver el nivel de existencias
Login to add to catalog
Iniciar sesión para guardar la búsqueda
Su contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo un carácter especial y un número
¿Ha olvidado su contraseña?
Crear cuenta
Usted puede hacer un pedido online en cualquier momento, en cualquier lugar
Usted puede ver sus propios precios netos
Usted puede ver y buscar en su historial de pedidos
Crear cuenta
Seguir comprando
Ir a la cesta
El producto se ha añadido correctamente a su cesta
x
¿Ha encontrado todo lo que necesita? Complete su pedido con estos artículos:
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 175 mm grey PP LA-KA-PE
Añadir catálogo
Ver precio
Incl. IVA
Artículo No.
2Q299751
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
45
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
45
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
352
Altura interior (mm)
165
Anchura exterior (mm)
400
Altura exterior (mm)
175
Profundidad exterior (mm)
600
Profundidad interior (mm)
551
Marca
La-ka-pe
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2Q299751
EAN
4031022016386
UBB
500581524435
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
TK600/175-0 GRAU
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando