text.skipToContent text.skipToNavigation

Spring clamp VarioClippix XV clamping width max. 55 mm plastic radius 37 mm BESS


Larghezza di apertura variabile fino a 100 mm, azionabile con una sola mano. Leggero, funzionale e maneggevole. Estremamente robusta. Su confezione appesa in cartoncino. Confezionato in SB

Cikkszám K0486.000.003
Overhang length (mm) 37
Max. clamping range (mm) 55
Brand Bessey
Weight per piece (g) 70
Commodity code 3926909790
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Overhang length (mm) 37
Max. clamping range (mm) 55
Brand Bessey
Weight per piece (g) 70
Commodity code 3926909790

Leírás

Larghezza di apertura variabile fino a 100 mm, azionabile con una sola mano. Leggero, funzionale e maneggevole. Estremamente robusta. Su confezione appesa in cartoncino. Confezionato in SB

Cikkszámok

Cikkszám K0486.000.003
EAN 4008158028569
UBB 500504040089
UNSPSC 31162902
Gyártó cikksz XV3-50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.