text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Login
Register
Country
Germany
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italy
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
German
English
Italian
English
Country
Germany
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italy
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
German
English
Italian
English
Login
Register
Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Bits
All categories
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Hand tools
Screwdrivers, bits & keys
Bits
Bits
6W912623
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Sonic Bit 5/16 inch 6mm 30mml
Add to catalogue
Previous
Next
/ price per 
-
excl. VAT
Article number
6W912623
Screwing system
Screw slot
Total length (mm)
30
Isolation protection 1000 V
No
Blade width (mm)
6
Suitable for operation with impact
No
Connection size
5/16 inch
Ball locking
No
View all specifications
-
+
Packed per 1
Add to cart
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Screwing system
Screw slot
Total length (mm)
30
Isolation protection 1000 V
No
Blade width (mm)
6
Suitable for operation with impact
No
Connection size
5/16 inch
Ball locking
No
With hole
No
Connection size (mm)
0.313
Two-sided
No
Type of cross head
None
Brand
Sonic
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
6W912623
EAN
4715898540021
UBB
500678363663
UNSPSC
25191700
Manufacturer article nr
92330061
Download as PDF
Print
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering