text.skipToContent text.skipToNavigation

Small milling pin shape SKM dm 3 mm head length 11 mmPFERD


Numéro d'article 8S390018
Head form Pointed cone
Shaft diameter (mm) 3
Working length (mm) 11
Toothing Single
Cutting material Other
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 3
Emballé par 1

Spécifications

Head form Pointed cone
Shaft diameter (mm) 3
Working length (mm) 11
Toothing Single
Cutting material Other
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 3
Head form according to DIN 8032 SKM
Brand Pferd
Commodity code 82077010

Numéros d'articles

Numéro d'article 8S390018
EAN 4007220049846
UBB 500583624555
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 21214153
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.