text.skipToContent text.skipToNavigation

Sioen Odars T-Shirt Size S Synthetic Fiber Gray


Artículo No. 3A997058
Colour Grey
Antistatic version No
Material Synthetic fibre
Disposable No
Size (US/CA) S
Gender Unisex
Material weight (g/m²) 130
Embalado por 1

Especificaciones

Colour Grey
Antistatic version No
Material Synthetic fibre
Disposable No
Size (US/CA) S
Gender Unisex
Material weight (g/m²) 130
Warning protection according to EN ISO 20471 No
Machine washable Yes
Brand Sioen
Model Odars
Type T-Shirt

Números de artículo

Artículo No. 3A997058
EAN 5415273231115
UBB 500645581041
UNSPSC 53100000
Artículo del fabricante nr 499AA2MD6N02S
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.