text.skipToContent text.skipToNavigation

Single-handed clamp DuoKlamp clamping width 160 mm radius 85 mm spreading width


Forza di serraggio fino a 1.200 N. Per passare dal serraggio alla divaricazione è necessario commutare, non convertire. Impugnatura con leva della pompa parallela alla guida. Comodo utilizzo con una sola mano, con uno sforzo minimo. Serraggio a tutto campo: davanti, dietro e a lato della guida. Su confezione di cartone da appendere

Cikkszám 3A659626
Befeszítési tartomány (mm) 160 - 160
Pofa hossza (mm) 85
Egykezes vezérlés Igen
Márka Bessey
Árucikk kód 82057000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 160 - 160
Pofa hossza (mm) 85
Egykezes vezérlés Igen
Márka Bessey
Árucikk kód 82057000

Leírás

Forza di serraggio fino a 1.200 N. Per passare dal serraggio alla divaricazione è necessario commutare, non convertire. Impugnatura con leva della pompa parallela alla guida. Comodo utilizzo con una sola mano, con uno sforzo minimo. Serraggio a tutto campo: davanti, dietro e a lato della guida. Su confezione di cartone da appendere

Cikkszámok

Cikkszám 3A659626
EAN 4008158028521
UBB 500656092607
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz DUO16-8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.