text.skipToContent
text.skipToNavigation
61 665 90 01
Najwyższa jakość
Najszerszy asortyment w Europie
75 lat doświadczenia w branży elementów złącznych
Zaloguj się
Zarejestruj się
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Niemiecki
Angielski
Włoski
Angielski
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Niemiecki
Angielski
Włoski
Angielski
Zaloguj się
Zarejestruj się
Branże
Branże
Budowa ciężarówek, przyczep i autokarów
Budowa maszyn spożywczych i mlecznych
Agri
Branża Półprzewodników i Medyczna
Branża Konstrukcyjno-Budowlana
Przemysł petrochemiczny
Branża Wiatrowa
Inne branże
Rozwiązania
Fabory Logic
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Rozwiązania cyfrowe
Asortyment
Asortyment
Elementy złączne
Części C
Narzędzia i artykuły BHP
Wiodący standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Dust & ventilation
Wszystkie kategorie
Brands
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Elektronarzędzia
Narzędzia elektryczne
Odkurzacze & dmuchawy
3V892293
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Zaloguj się by zachować swoje zapytania
Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym z jednej cyfry i jednego znaku specjalnego.
Nie pamiętasz hasła?
Utwórz konto
Zamówienie możesz złożyć w każdym miejscu i o każdej porze
Widzisz ceny netto z indywidualnym rabatem
Zaawansowane wyszukiwanie produktów
Utwórz konto
Kontynuuj zakupy
Do koszyka
Produk został pomyślnie dodany do koszyka
x
Czy znalazłeś wszystko, czego potrzebujesz? Uzupełnij swoje zamówienie o te artykuły:
Safety vacuum cleaner NT 30/1 Tact Te M 1380 W 4440 l/min 254 mbar 30 l KÄRCHER
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3V892293
Szerokość
560
Wysokość
580
Głębokość
370
Pojemność zbiornika (l)
30
Finition antistatique
Oui
Nominalny pobór mocy (W)
1380
Régulation de la puissance d'aspiration
Electronic
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
560
Wysokość
580
Głębokość
370
Pojemność zbiornika (l)
30
Finition antistatique
Oui
Nominalny pobór mocy (W)
1380
Régulation de la puissance d'aspiration
Electronic
Napięcie
220 - 240
Basic colour
Grey
Maks. podciśnienie (mbar)
254
Ilość powietrza na silnik ssący (l/s)
74
Frequency
50/60 Hz
Długość węża ssącego (m)
4
Dust category according to IEC/EN 60335-2-69
L
With automatic filter cleaning
Yes
Marka
Kärcher
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3V892293
EAN
4054278048215
UBB
500581913422
UNSPSC
47121602
Artykuł producenta nr
4687212034
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie