text.skipToContent
text.skipToNavigation
+36 1 791 7748
150 000+ kötőelem készleten
24/7 rendelkezésre állás
75 éve a minőségi kötőelemek beszállítója
Belépés
Regisztráció
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Német
Angol
Olasz
Angol
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Német
Angol
Olasz
Angol
Belépés
Regisztráció
Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Lubrinox
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Twist drills
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Brands
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Szerszámgépek
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
6K613240
...
Ár megtekintése
A készletszint megtekintéséhez jelentkezzen be
Katalógus eléréséhez jelentkezzen be
Keresés mentéséhez jelentkezzen be
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, tartalmaznia kell egy speciális karaktert és egy számot.
Elfelejtette jelszavát?
Fiók létrehozása
Bárhol, bármikor rendelhet online
Láthatja a saját nettó árait
Áttekintheti korábbi rendeléseit
Felhasználói fiók létrehozása
Vásárlás folytatása
Tovább a kosárhoz
A termék hozzáadva a kosárhoz
x
Megtalálta mindent, amit keresett? Egészítse ki rendelését az alábbi termékekkel:
Ruko ULTIMATECUT twist drill DIN 338 Typ FLOWSTEP® HSSE-Co 5
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6K613240
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system
Other
Cutting length (mm)
101
Suitable for stainless steel
No
With centre drill
No
Suitable for plastic
Yes
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Total length (mm)
151
Diameter drill (mm)
12.5
Holding system
Other
Cutting length (mm)
101
Suitable for stainless steel
No
With centre drill
No
Suitable for plastic
Yes
Suitable for steel
Yes
Suitable for concrete
No
Suitable for ceramics
No
Suitable for cast iron
No
Suitable for wood
Yes
Suitable for nonferrous metals
Yes
Suitable for stone
No
Suitable for glass
Yes
Double sided drill
No
Plug-in axle with flat end
No
Cutting material
Other
Tip angle (°)
118
Shank shape
Other
Cutting direction
Right
Suitable for reboring
No
With cooling channel
No
Suitable for tiles
No
Spiral drill
Yes
With quick-lock
No
Brand
Ruko
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6K613240
EAN
4007140386526
UBB
500582807490
UNSPSC
20111611
Gyártó cikksz
259125E
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést