text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
0368 442 082
+150.000 articole in stoc
24/7 cu MyFabory
De 75 de ani specialisti in fixare
Logare
Înregistrare
Țară
Belgium
Czech Republic
France
Germania
Hungary
Italia
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Altul
Grupul Fabory
Europe
中国
Limba
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Țară
Belgium
Czech Republic
France
Germania
Hungary
Italia
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Altul
Grupul Fabory
Europe
中国
Limba
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Logare
Înregistrare
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articol
Continua cumparaturile
Finalizare comandă
Cosul de cumparaturi este gol
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Twist drills
Toate categoriile
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Machining tools
Drilling
Twist drills
7M595983
...
Vedeți prețul
Conectați-vă pentru a vedea nivelul stocului
Conectați-vă pentru a adăuga la catalog
Autentificare pentru a salva căutarea
Parola dvs. trebuie să conțină cel puțin 8 caractere, inclusiv un caracter special și un număr.
Ți-ai uitat parola?
Creează cont
Poți comanda online oricând și de oriunde
Poți vedea care sunt prețurile tale
Poți să vizualizezi și să cauți prin istoricul tău de achiziții
Creează cont
Continuați cumpărăturile
Către coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce vă trebuie? Completa-ți comanda cu aceste articole:
Ruko Twist drills DIN 338 type VA HSSE-Co 8
Adăugați în catalog
Vizualizați nivelul de stoc al centrului dvs. Fabory
Nivelul actual al stocurilor Centre Fabory
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7M595983
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system
Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm)
69
Suitable for stainless steel
Yes
With centre drill
No
Suitable for plastic
No
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Total length (mm)
109
Diameter drill (mm)
6.8
Holding system
Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm)
69
Suitable for stainless steel
Yes
With centre drill
No
Suitable for plastic
No
Suitable for steel
Yes
Suitable for concrete
No
Suitable for ceramics
No
Suitable for cast iron
No
Suitable for wood
No
Suitable for nonferrous metals
Yes
Suitable for stone
No
Suitable for glass
No
Double sided drill
No
Plug-in axle with flat end
No
Cutting material
Other
Tip angle (°)
130
Shank shape
Cylindrical
Cutting direction
Right
Suitable for reboring
No
With cooling channel
No
Suitable for tiles
No
Spiral drill
Yes
With quick-lock
No
Brand
Ruko
Commodity code
82075060
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7M595983
EAN
4007140342751
UBB
500583171607
UNSPSC
20111611
Nr. articol producător
281068E
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați