text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
Anmelden
Registrieren
Land
België
Deutschland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italien
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Land
België
Deutschland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italien
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Anmelden
Registrieren
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Artikel
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Forets à queue cylindrique
Alle kategorien
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Bohren
Spiralbohrer
6L388000
...
Preis anzeigen
Melden Sie sich an, um den Lagerbestand anzuzeigen
Login to add to catalog
Anmelden, um die Suche zu speichern
Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, einschließlich eines Sonderzeichens und einer Nummer
Haben Sie ihr Kennwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch unsere Bestellungsgeschichte suchen
Benutzerkonto anlegen
Weiter einkaufen
Zum Einkaufswagen
Das Produkt wurde erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt
x
Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? Vervollständigen Sie Ihre Bestellung mit diesen Artikeln:
Ruko Foret DIN 338 type VA HSSE-Co 8 Ø 13,0 mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6L388000
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
101
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Longueur totale (mm)
151
Diamètre du foret (mm)
13
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
101
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Ruko
Code Douanier
82075060
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6L388000
EAN
4007140343994
UBB
500582820428
UNSPSC
20111611
Hersteller Artikel Nr
281130E
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen