text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agri
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Spiraalboren
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Obráběcí nástroje
Vrtání
Spirálové vrtáky
2P456259
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Pokračovat v nákupu
Do košíku
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
Ruko Spiraalboren DIN 338 type VA HSSE-Co 8 Ø 4,0 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2P456259
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
43
Geschikt voor RVS
Ja
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Totale lengte (mm)
75
Diameter boor (mm)
4
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
43
Geschikt voor RVS
Ja
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merk
Ruko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2P456259
EAN
4007140342195
UBB
500581489613
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
281040E
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce