text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Ruko Twist drill DIN 338 type VA, HSSE-Co 5


Numer artykułu 8L354330
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 101
Suitable for stainless steel Yes
With centre drill No
Suitable for plastic No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Total length (mm) 151
Diameter drill (mm) 13
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 101
Suitable for stainless steel Yes
With centre drill No
Suitable for plastic No
Suitable for steel Yes
Suitable for concrete No
Suitable for ceramics No
Suitable for cast iron No
Suitable for wood No
Suitable for nonferrous metals No
Suitable for stone No
Suitable for glass No
Double sided drill No
Plug-in axle with flat end No
Cutting material Other
Tip angle (°) 130
Shank shape Cylindrical
Cutting direction Right
Suitable for reboring No
With cooling channel No
Suitable for tiles No
Spiral drill Yes
With quick-lock No
Brand Ruko
Commodity code 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 8L354330
EAN 4007140033178
UBB 500583519615
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 215130/RUKO
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.