text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
75 rokov skúseností v spojovacom materiáli
Prihlásenie
Registrovať
Krajina
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Nemecko
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Taliansko
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Iné
Fabory Group
Európa
中国
Jazyk
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Nemec
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Taliansky
Angličtina
Krajina
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Nemecko
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Taliansko
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Iné
Fabory Group
Európa
中国
Jazyk
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Nemec
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Taliansky
Angličtina
Prihlásenie
Registrovať
Odvetvie
Odvetvie
Nákladné automobily, autobusy a prívesy
Výroba potravinárskych a mliečnych strojov
Agricultural Machinery
Polovodiče & Zdravotníctvo
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický priemysel
Wind
Ostatné priemyselné odvetvia
Riešenia
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Sety a sady
Pick & Put to Light
QA/QC a inžinierstvo
Laboratórium
3D Portál
Školenie
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Digitáne riešenie
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Partnerské značky
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Twist drills
Všetky kategórie
Spojovací materiál
Ručné náradie
Obrábanie
Ochranné pracovné pomôcky
Elektrické náradie
Řezání a broušení
Chemikálie a pásky
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Pneumatické náradie
Elektrické súčiastky
Upratovanie a čistenie
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Prelucrare
Găurire
Burghie
5C147528
...
Zobraziť cenu
Ak chcete zobraziť stav zásob, prihláste sa
Prihlásenie pre pridanie do katalógu
Prihlásiť sa na uloženie vyhľadávania
Prihláste sa, aby ste videli informácie
Vaše heslo musí obsahovať najmenej 8 znakov, z toho najmenej 1 symbol a 1 číslo
Zabudli ste heslo ?
Vytvoriť účet
Môžete objednať online kedykoľvek, kdekoľvek
Môžete vidieť vaše čisté ceny
Môžete sprehľadniť vaše vyhľadávanie pomocou histórie objednávok
Vytvoriť účet
Do košíka
Pokračovať v nákupe
Produkt bol úspešne pridaný do košíka
x
Našli ste všetko, čo potrebujete? Dokončite svoju objednávku o tieto položky:
Ruko Twist drill DIN 338 type UNI, HSSE-Co 5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5C147528
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
39
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková délka (mm)
70
Průměr vrtáku (mm)
3.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
39
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
135
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Ruko
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5C147528
EAN
4007140323064
UBB
500582318332
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
228035
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie.
Pre tento produkt nie sú k dispozícii žiadne súvisiace produkty.
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní